Beli harga air ratchet wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Size: 1/2inch
    • Exhaust system: Front Sug
    • Free Speed (rpm): 160
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air consumption (CFM): 180 L/min; 6.4 cfm
    • Air Pressure (psi): 90
    • Planet Gear Mechanism: 3 Gear
    • Maximum Torque: 51 ft-lb / 70 N.m
    • Overall Length (mm): 225
  2. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  3. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  4. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  5. monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
  6. American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.099.900

    American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
  7. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    24
    atribut:
    • Air Pressure: 0.6
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Maximum Torque (N m): 382
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Mass (kg): 2.6
    • Length (mm): 182
    • Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Ability Bolt Diameter (mm): 16
    • Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
    • Air Consumption (m³/minute): 0.4
    • Body Material: Aluminium
    • Purpose of Use: For car maintenance and repair.
  9. JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    atribut:
    • Inlet Size: 1/2\"
    • Type: D-Handle
    • Drive Size: 1\"
    • Maximum Torque: 2500 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
  10. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

Daftar Harga harga air ratchet wrench Terbaru November 2026
Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900
monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Rp479.900
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp169.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)Rp219.900
JTC Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp4.099.900
American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ring Ratchet)Rp789.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900
TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp4.699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)